Motion
1212-24S
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1212
N° D’ARTICLE MI03634634
N° MFR1212-24S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1212
N° D’ARTICLE MI03634634
N° MFR1212-24S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 9/16 po
  • Hauteur
    2.11 po
  • Taille hexagonale
    1.94 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -24
  • Diamètre intérieur
    1.5 po
  • Longueur
    1.84 po
  • Diamètre extérieur
    0.5 po
  • Longueur totale
    1.84 po
  • Poids global
    1.00 lb
  • Taille du filetage
    1 9/16-18
  • Poids
    1.00 lb
  • Largeur
    2.11 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    302A, 1503, 1540, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321. FC350, FC355
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNEF
  • Style de fin 1
    UNEF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 9/16-18
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1212-24S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146122520
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Douille
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146122520

Aperçu

Description du fabricant
1212-24S FERRULE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production