Motion
3207  ATN9/C2

SKF
3207 ATN9/C2

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 35 mm d’alésage, 72 mm diamètre extérieur, 27 mm largeur, ouvert, 30 ° angle de contact. C2
N° D’ARTICLE MI03635395
N° MFR3207 ATN9/C2
Prix198.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3207 ATN9/C2

Roulement à contact angulaire à deux rangées – 35 mm d’alésage, 72 mm diamètre extérieur, 27 mm largeur, ouvert, 30 ° angle de contact. C2
N° D’ARTICLE MI03635395
N° MFR3207 ATN9/C2
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
Prix198.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3207 ATN9/C2
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C2
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570830378
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    28 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    32
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570830378

Aperçu

Description du fabricant
3207 ATN9/C2