Motion
29X50X10
Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 29 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur totale de 0.394 po, conception CRSH11 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03636598
N° MFR29X50X10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 29 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur totale de 0.394 po, conception CRSH11 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03636598
N° MFR29X50X10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Largeur totale
    0.394 po
  • Diamètre de l’arbre
    29 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type de conception
    CRSH11
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311199094
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
29X50X10 CRSH11 R JOINT NITRILE