Motion
FBL56H-508L

THK AMERICA INC
FBL56H-508L

Rail profilé à bille standard avec guide linéaire - Série : FBL56H, rail de 56 mm, longueur maximale de 508 mm, une seule glissière, charge lourde
N° D’ARTICLE MI03638123
N° MFRFBL56H-508L
Prix108.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
FBL56H-508L

Rail profilé à bille standard avec guide linéaire - Série : FBL56H, rail de 56 mm, longueur maximale de 508 mm, une seule glissière, charge lourde
N° D’ARTICLE MI03638123
N° MFRFBL56H-508L
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
Prix108.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    508 mm
  • Taille nominale du rail
    56 mm
  • Hauteur totale
    16 mm
  • Longueur totale
    508 mm
  • Largeur totale
    56 mm
  • Taille de la vis de rail
    M4
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Capacité de charge
    902 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Style de rail
    Charge lourde à simple glissement
  • Type de rail
    Rail coulissant à bille
  • Série
    FBL56H

Aperçu

Description du fabricant
FBL56H-508L RAIL