Motion
MXQ16-75C
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI03638467
N° MFRMXQ16-75C
Prix700.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI03638467
N° MFRMXQ16-75C
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
Prix700.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Hauteur totale
    37 mm
  • Longueur totale
    157 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Option d’expert en sinistres
    Bouchons métalliques (les deux extrémités)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Filetage
    Rc(Pt)
  • Force appliquée maximale
    281 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXQ
  • Style
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
MXQ16-75C CYLINDRES, TABLE COULISSANTE, RÉGLAGE DE COURSE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté