Motion
PCJT40-N
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 40 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI03638492
N° MFRPCJT40-N
Prix193.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 40 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI03638492
N° MFRPCJT40-N
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
Prix193.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    143.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    56.7 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    105 mm
  • Poids
    4.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4450 lbf
  • Roulement de rechange
    GRAE40NPPB
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    PCJT
  • Normes respectées
    ABMA, ASTM A48 Classe 30
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4012802837148

Aperçu

Description du fabricant
PCJT40-XL-N