Motion
454 20/1 C WR 182TC

HUB CITY INC
454 20/1 C WR 182TC

454 20/1 C WR 182TC Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 20:1 Rapport, 4.50 po de distance centrale, C-Face Quill, 1.1250 po de taille d’entrée, 182TC cadres
N° D’ARTICLE MI03638835
N° MFR454 20/1 C WR 182TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
454 20/1 C WR 182TC

454 20/1 C WR 182TC Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction unique, 20:1 Rapport, 4.50 po de distance centrale, C-Face Quill, 1.1250 po de taille d’entrée, 182TC cadres
N° D’ARTICLE MI03638835
N° MFR454 20/1 C WR 182TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    454
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6632 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    112.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=20/1|TYLE=C|FS=182TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-64700
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798052748
  • Puissance d’entrée maximale
    11.100 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    450
  • Style
    C
  • CUP_NON
    662798052748

Aperçu

Description du fabricant
45420/1CWR182TC
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage