Motion
DC211TTR21

NTN
DC211TTR21

Roulement pour outils agricoles - droit, 1.7800 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03639411
N° MFRDC211TTR21
Prix202.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DC211TTR21

Roulement pour outils agricoles - droit, 1.7800 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03639411
N° MFRDC211TTR21

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix202.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7800 po
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    1.7500 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    DC211TTR21 BRG
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.7800 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 1.7500 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DC211TTR21
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359468632
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359468632

Aperçu

Description du fabricant
DC211TTR21 BRG