Motion
CDS209TTR6P

NTN
CDS209TTR6P

Roulement à billes de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 1.5300 po, DI 5.0000 po, largeur 1.6875 po, double blindage, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI03639428
N° MFRCDS209TTR6P
Prix351.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CDS209TTR6P

Roulement à billes de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 1.5300 po, DI 5.0000 po, largeur 1.6875 po, double blindage, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI03639428
N° MFRCDS209TTR6P
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
Prix351.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5300 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.0000 po
  • Global Largeur  
    1.6875 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    CDS209TTR6P BRG
  • Description longue
    Le CDS209TTR6P est un roulement à billes de précision de 1.5300 po avec un diamètre extérieur de 5.0000 po, une largeur de 1.6875 po, une conception droite, un double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CDS209TTR6P
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359467222
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359467222

Aperçu

Description du fabricant
CDS209TTR6P BRG