Motion
GAR25-UK
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 25 mm, taille du filetage de la tige : M24x2, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI03641537
N° MFRGAR25-UK
Prix336.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à droite - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 25 mm, taille du filetage de la tige : M24x2, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI03641537
N° MFRGAR25-UK
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
Votre prix336.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre de la tête
    64 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M24x2
  • Taille du filetage
    M24x2

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier galvanisé
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    104000 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Normes respectées
    ISO-12 240-4
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    4012802523003

Aperçu

Description du fabricant
GAR25-UK