Motion
BLRB 365214 F

SKF
BLRB 365214 F

BLRB 365214 F
N° D’ARTICLE MI03643093
N° MFRBLRB 365214 F
Prix983.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BLRB 365214 F

BLRB 365214 F
N° D’ARTICLE MI03643093
N° MFRBLRB 365214 F
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
Votre prix983.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.2441 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.6535 po
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Poids
    2.141 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62947 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    314733 lbf
  • Série
    BLRB
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
BLRB 365214 F