Motion
HD12 UJ SOLIDE X SOLIDE

LOVEJOY INC
HD12 UJ SOLID X SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514417435 - joint unique, 2.0000 po de diamètre extérieur, 5.4400 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI03643563
N° MFRHD12 UJ SOLID X SOLID
Prix490.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
HD12 UJ SOLID X SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514417435 - joint unique, 2.0000 po de diamètre extérieur, 5.4400 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI03643563
N° MFRHD12 UJ SOLID X SOLID
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
Votre prix490.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre du joint
    2.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Taille maximale de l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur totale
    5.4400 po
  • Hauteur de la goupille
    2.7200 po
  • Code de taille
    HD-12
  • Poids
    3.85 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    D-12
  • Type d’alésage
    Solide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    HD
  • Couple de rupture statique
    15600 po-lb
  • CUP_NON
    685144174352

Aperçu

Description du fabricant
HD12-UJ-SOLIDXSOLID
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard