Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.6250 po
- Espacement des trous de boulon1.6250 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Largeur du boîtier2.8100 po
- Largeur de la bague intérieure1.4300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4300 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.5600 po
- Longueur totale4.7500 po
- Longueur totale Diamètre4.7500 po
- Largeur totale2.8100 po
- Poids1.95 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
- Numéro de palierPN-16T
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurArgent
- DescriptionSupport de bride à trois boulons en acier inoxydable monté Sealmaster - Roulement à billes 52100 , revêtement en nickel phosphoreux - Verrouillage concentrique - Résistant à la corrosion - CRFBS-PN16T
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique2801 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionArgent
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierSupport 3-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Type de lubrificationSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCRFBS-PN16T
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461337349
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.2700 tr/min
- Vitesse maximale2700 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2801 lbf
- Capacité de charge statique radiale1651 lbf
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechangePN-16T
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint à lèvres triple haute performance
- Auto-alignementOui
- SérieCRFBS
- Capacité de charge statique1651 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461337349
Aperçu
- Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
- Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
- Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
- La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite avec collet revêtu de fluoropolymère et vis d’assemblage résistante à la corrosion
- Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.
- Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1