Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5310 po
- Espacement des trous de boulon3.5310 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Largeur du boîtier0.9688 po
- Largeur de la bague intérieure2.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.3900 po
- Longueur totale4.4060 po
- Longueur totale Diamètre4.4060 po
- Largeur totale2.3750 po
- Poids1.2 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
- Numéro de palierPN-12T
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurArgent
- DescriptionRoulement à billes à bride à 2-Bolt en acier inoxydable monté Sealmaster - Roulement 52100 en acier, revêtement en nickel phosphoreux - Verrouillage concentrique - Résistant à la corrosion - CRFTS-PN12T
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique2611 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit de nickel phosphoreux
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierBride 2-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Type de lubrificationSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCRFTS-PN12T
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461347911
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.3100 tr/min
- Vitesse maximale3100 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechangePN-12T
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint à lèvres triple haute performance
- Auto-alignementOui
- SérieFEUILLES
- Capacité de charge statique1444 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461347911
Aperçu
- Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
- Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
- Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
- La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite avec collet revêtu de fluoropolymère et vis d’assemblage résistante à la corrosion
- Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.
- Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1