Motion
PA5DG4S4LW-012C-H-60-S471

VICKERS BY DANFOSS
PA5DG4S4LW-012C-H-60-S471

Vanne de régulation directionnelle 02-144652 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D05 soupape, débit max. 25 gal/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI03649971
N° MFRPA5DG4S4LW-012C-H-60-S471
Prix2,031.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PA5DG4S4LW-012C-H-60-S471

Vanne de régulation directionnelle 02-144652 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D05 soupape, débit max. 25 gal/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI03649971
N° MFRPA5DG4S4LW-012C-H-60-S471
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
Prix2,031.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    0.047 po
  • Hauteur totale
    137.4 mm
  • Longueur totale
    318.4 mm
  • Largeur totale
    71.4 mm
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Numéro de conception
    60
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieurs
  • Type de connecteur électrique
    5-Pin
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Température de fonctionnement min.
    70 °F
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone
  • Série
    Conception DG4S4-01 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Pression nominale du port T
    1000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV
  • Type de boîtier de câblage
    Boîte de raccordement avec lumière

Aperçu

Description du fabricant
PA5-DG4S4LW012CH60-S471
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté