Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po à 11.0000 po
- Taille de l’arbre5/8-11
- Largeur totale1/4 po
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Applicationchanfreinage, ébavurage, coulis, meulage de surface, travail sur les soudures de filets, travail sur les joints de soudure
- Type d’arbreFileté
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON097758610018
- Dureté des rouesL
- Type de roueType 27