Motion
24020 CC/W33

SKF
24020 CC/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 150 mm, largeur 50 mm, alésage droit, CN
N° D’ARTICLE MI03651377
N° MFR24020 CC/W33
Prix1,562.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24020 CC/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 150 mm, largeur 50 mm, alésage droit, CN
N° D’ARTICLE MI03651377
N° MFR24020 CC/W33

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,562.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    1.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    6.64 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C0
  • Capacité de charge dynamique
    66543 lbf
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572076644
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    93296 lbf
  • CUP_NON
    7316572076644

Aperçu

Description du fabricant
24020 CC W33
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C0