Motion
GM1620
Matrice et moulage à roulement uni - 1.0000 po de diamètre, 0.8750 po de longueur, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI03651649
N° MFRGM1620
Prix15.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice et moulage à roulement uni - 1.0000 po de diamètre, 0.8750 po de longueur, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI03651649
N° MFRGM1620

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Valeur P maximale
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur totale
    0.8750 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0.9995 à 1.0000 po
  • Épaisseur
    0.1250 po, 3.18 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; charge élevée; résistant aux chocs; résistant à la contamination; conforme à la norme RoHS
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Type de douille
    Manche unie
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Coussinet cylindrique simple en composite renforcé de fibres autolubrifiant à charge élevée GAR-MAX
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Groupe et classe
    Composite renforcé de fibres
  • Tolérance de longueur
    ±0.010 po
  • Charge à vitesse élevée
    20000 psi à 25 pi/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GM1620-014
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Spécification du matériel
    PTFE enroulé en continu et fibres haute résistance encapsulées dans une résine époxy remplie à haute température et lubrifiée à l’intérieur
  • Pression maximale
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1.2515-1.2535 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-MAX
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, conforme à la norme RoHS, TS 16949
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
GM1620-014 FILAMENT WOUND - GA