Motion
SSBV75TW
Robinet à bille 3-Way – à commande manuelle, 3-Way, 800 psi max., 3/4 NPT orifice, corps en acier inoxydable, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03651662
N° MFRSSBV75TW
Prix548.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 3-Way – à commande manuelle, 3-Way, 800 psi max., 3/4 NPT orifice, corps en acier inoxydable, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI03651662
N° MFRSSBV75TW
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
Prix548.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    1.4063 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    3-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    800 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port standard
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Série
    SSBV-TW
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Type de fil
    NPT femelle x NPT femelle x NPT femelle
  • Type
    Robinet à bille
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
SSBV75TW 3-WAY

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon