Motion
LGFP 2/18

SKF
LGFP 2/18

Graisse – à usage général, composition complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , 18 kg, canette, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI03651977
N° MFRLGFP 2/18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGFP 2/18

Graisse – à usage général, composition complexe d’aluminium, qualité NLGI 2 , 18 kg, canette, couleur transparente
N° D’ARTICLE MI03651977
N° MFRLGFP 2/18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    18 kg
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    42.65 lb

Détails

  • Application
    • Paquets multiples de roulements à cassettes • Machines d’emballage • Roulements de convoyeur • Machines d’embouteillage
  • Type de base
    Huile blanche médicale
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    Complexe d’aluminium
  • Point de chute
    +480 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571310886
  • Grade nucléaire
    Pas de qualité nucléaire
  • Gamme de produits
    LGFP 2
  • Plage de température
    -5 à 230 °F
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSES DIST LGFP 2/18
  • Haute résistance à l’eau
  • Excellente durée de vie de la graisse
  • Excellente résistance à la corrosion
  • Une valeur de pH essentiellement neutre
  • Certifié NSF H1 et certifié halal et casher