Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
- Longueur9-1/2 po
- Épaisseur4.0 mil
Détails
- ApplicationTransformation des aliments
- CouleurBleu
- Type de poignetPerlé
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Motif de priseMarbré
- Sans latexOui
- MatérielNitrile
- Style en poudreSans poudre
- Normes respectées21 CFR 170-199
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceTexturé
- CUP_NON038054382100
Aperçu
- Formule à faible module pour améliorer l’ajustement et réduire la fatigue
- Fini texturé aux doigts
- Gant jetable en nitrile à usage unique
- Sans poudre et approuvé pour la manipulation des aliments
- Sans latex, 100 % nitrile
- Non stérile
- Formule à faible module pour améliorer l’ajustement et réduire la fatigue
- Ambidextre
- Poids : 5.2gm, Longueur : 240mm, Épaisseur : 0.10mm
- Pays d’origine : Malaisie