Motion
6900ZZNR

NTN
6900ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E 22 mm, largeur 6 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03652462
N° MFR6900ZZNR
Price$81.38/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6900ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E 22 mm, largeur 6 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03652462
N° MFR6900ZZNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix81.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2362 po, 6.000 mm
  • Outside Diameter  
    22 mm
  • Overall Width  
    6 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.02 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6900ZZNR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6900ZZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 10mm , double blindage et 22mm DE, parfait pour les petits instruments.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6900ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359011548
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    286 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    69
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359011548

Aperçu

Description du fabricant
6900ZZNR BILLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer