Motion
RCIA 200

SEALMASTER
RCIA 200

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2 po, diamètre extérieur de 3.6880 po, largeur totale de 2.9500 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03653616
N° MFRRCIA 200
Prix3,527.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RCIA 200

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2 po, diamètre extérieur de 3.6880 po, largeur totale de 2.9500 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03653616
N° MFRRCIA 200
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
Prix3,527.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Longueur de l’alésage
    2.9500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.9500 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.6880 po
  • Largeur totale
    2.9500 po
  • Poids
    4.80 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de boîtier
    Insérer seulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RCIA 200
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    RCIA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288488804

Aperçu

Description du fabricant
INSÉRER BRG RCIA 200
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté