Motion
00909147

HYDAC CORP
00909147

00909147
N° D’ARTICLE MI03654108
N° MFR00909147
Prix1,497.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
00909147

00909147
N° D’ARTICLE MI03654108
N° MFR00909147
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
Prix1,497.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    40.4 mm
  • Longueur totale
    103.5 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 BSPP

Détails

  • Précision
    ≤±1 %
  • Afficher
    Fonction de commutation de l’unité
  • Connexion électrique
    Connecteur circulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Hystérèse
    0.06 à 9.9 bars
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +10 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +80 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré (inférieur)
  • Pression d’épreuve
    +50 bars
  • Normes respectées
    CE, DIN 3852, EN 61000-6-1/2/3/4, ISO/TS 16949
  • Action de commutation
    PNP (sortie 2 )

Aperçu

Description du fabricant
EDS 3346-2-0010-000-E1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon