Motion
66253263594

NORTON ABRASIVES
66253263594

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 46, Diamètre de la meule : 12 po, Régime maximal : 2070 tr/min
N° D’ARTICLE MI03654760
N° MFR66253263594
Prix943.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253263594

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 46, Diamètre de la meule : 12 po, Régime maximal : 2070 tr/min
N° D’ARTICLE MI03654760
N° MFR66253263594
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
Prix943.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5 po
  • Taille de l’arbre
    5 po
  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre du disque
    12 po
  • Largeur de la jante avant
    2 po
  • Taille du trou
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Épaisseur globale
    2 po
  • Profondeur encastrée
    1/2 po
  • Diamètre encastré
    7-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Meule encastrée à deux côtés, liant vitrifié, grain d’oxyde d’aluminium monocristallin
  • Application
    Enlèvement des copeaux, meulage de surface, meulage d’outils et de coupe, affûtage d’outils, moulage et dressage
  • Type d’arbre
    Encastré
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • À utiliser avec
    Machines à outils de coupe CNC, machines à outils et machines de coupe
  • Type de formulaire
    Type 7
  • Grade
    Moyen
  • Grade de grain
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2070 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    32A46-IVBE
  • Comp. outil
    Machines à outils de coupe CNC, outils, machines de coupe
  • CUP_NON
    66253263594
  • Dureté des roues
    I
  • Type de roue
    Type 07

Aperçu

Description du fabricant
66253263594 12 X 2 X 5 32A46-IVBE