Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/2 po
- Épaisseur de la tête1/2 po
- Diamètre de la tige1/8 po
- Poids0.30 lb
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.42750 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeW185
- CUP_NON61463624525