Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Hauteur totale66 mm
- Longueur totale488 mm
- Largeur totale136 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Accident vasculaire cérébral350 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre sans tige REAS, sinus - à couplage magnétique accélère lentement au début de la course et décélère à la fin de la course, conçu pour travailler avec des matériaux délicats tels que des plaquettes en silicone, des disques magnétiques ou des substrats ACL tout en optimisant le débit avec des vitesses allant jusqu’à 300 mm/sec. Le REAS est doté d’anneaux coussinés en forme de U spécialement conçus aux embouts du cylindre pour empêcher les arrêts brusques. Les côtés correspondants de la tête de piston sont munis d'un coussin spécial pour faciliter l'accélération en douceur au début de la course. Il s’agit d’une unité monopièce intégrée aux roulements à glissière qui offre une stabilité latérale la protégeant des impacts de charge latérale.
- Pays d’origineJP
- Type de coussinAucun
- Style cylindreCouple magnétique
- Type de guideGuide de palier coulissant - Sinus
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale26 psi
- Plage de pression de fonctionnement26 à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Pression d’épreuve152 psi
- Trousse de jointREAS32-PS
- SérieREA
Aperçu
- Tailles d’alésage : 10, 15, 20, 25, 32, 40
- Vitesse maximale 300 mm/sec
- Capacité d’interrupteur automatique
- Type de guide intégré
- Option de tuyauterie centralisée