Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord454
- Distance entre les arbres8.000 po
- Diamètre du moyeu8.8300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage5.25 po
- Mauvais alignement axial maximal0.2500 po
- Diamètre maximal de l’alésage6.38 po
- Diamètre min. de l’alésage3 po
- Diamètre extérieur12.7500 po
- Longueur totale18.5000 po
- Poids323.96 lb
Détails
- Gamme d’alésages3 à 6.38 po
- Type d’alésageTerminé
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min405 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant454 KD 21 SS800 FB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384153712
- Rpm max.7200 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête42500 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD21
- Capacité de couple255000 po
Aperçu
- Couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.