Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids26.00 lb
Détails
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Classe d’isolationF
- Puissance du moteur1/3 hp
- Tension d’alimentation du moteur90 V
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1750 tr/min
- CUP_NON691720000953
- Tension90 V
Aperçu
- Homologué UL et CSA, conforme aux normes NEMA MG1 .
- La conception du porte-brosse offre un accès facile pour l’entretien du moteur.
- La conception à aimant permanent assure une plus grande efficacité du moteur.
- Les roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- Compatible avec les contrôleurs de type PWM ou SCR.