Motion
PAPIER À POLIR 80825 WETORDRY 481Q  15.0 FEUILLE DE MICRO 8.50"X11"

3M
80825 WETORDRY POLISHING PAPER 481Q 15.0 MIC SHEET 8.50"X11"

Feuille de ponçage et de finition non tissée Wetordry™ – Carbure de silicium, 11.0000 po de long, 8.5000 po de large, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03657364
N° MFR80825 WETORDRY POLISHING PAPER 481Q 15.0 MIC SHEET 8.50"X11"
Prix2.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
80825 WETORDRY POLISHING PAPER 481Q 15.0 MIC SHEET 8.50"X11"

Feuille de ponçage et de finition non tissée Wetordry™ – Carbure de silicium, 11.0000 po de long, 8.5000 po de large, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03657364
N° MFR80825 WETORDRY POLISHING PAPER 481Q 15.0 MIC SHEET 8.50"X11"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    8.5 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    8-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Finition, meulage
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Numéro de stock du fabricant
    60060001553
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144808250
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051144808250

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER À POLIR 80825 WETORDRY 481Q
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utiliser humide ou sec
  • Nivellement enduit de microns de précision pour une finition uniforme et uniforme
  • Réduit le temps de ponçage et de polissage à la main
  • Réduit les étapes de finition et fait gagner du temps
  • Nivellement micron codé par couleur pour une sélection facile