Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale5.5000 po
- Fente Espacement4.0000 po
- Poids2.4 lb
Détails
- Matériau du roulementRevêtement ZMaRC
- Type d’alésageRonde
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierComposite
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Numéro de catalogue du fabricantCTW108ZM
- Numéro CUP du fabricant097741083614
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale6900 lbf
- Capacité de charge statique radiale4270 lbf
- SérieMarathon®
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON097741083614
Aperçu
- Super résistant à la corrosion
- Scellé pour les roulements à vie
- Conforme à la norme USDA