Motion
PSS2010N1D1414

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2010N1D1414

PSS2010N1D1414
N° D’ARTICLE MI03659172
N° MFRPSS2010N1D1414
Prix3,615.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2010N1D1414

PSS2010N1D1414
N° D’ARTICLE MI03659172
N° MFRPSS2010N1D1414

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,615.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1414 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Largeur totale
    62 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176766718
  • Norme de mesure
    Métrique
  • CUP_NON
    029176766718

Aperçu

Description du fabricant
BILLE COMPACTE PSS2010N1D1414 SÉRIE FA
  • Conception compacte (le diamètre extérieur de l’écrou sphérique est réduit jusqu’à 30 % par rapport aux produits conventionnels de NSK)
  • Faible bruit, vitesse élevée
  • Le joint de contact novateur minimise la dispersion de la graisse et aide à maintenir des environnements de travail propres
  • Peut être utilisé avec des unités de soutien, permettant une conception à profil bas
  • Fabricant : NSK
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon