Motion
25B24
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu « B », 24 dents
N° D’ARTICLE MI03659541
N° MFR25B24
Prix207.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 25 / 1/4 po, moyeu « B », 24 dents
N° D’ARTICLE MI03659541
N° MFR25B24
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
Prix207.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    1.7850 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.1300 po
  • Diamètre du moyeu
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0490 po
  • Diamètre du pas
    1.9150 po
  • Largeur de la dent
    0.1100 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039313430
  • Nombre de dents
    24
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039390370

Aperçu

Description du fabricant
25B24SS 3/8 BORE