Motion
LSS100H-02-S100L8R

SYSTEM PLAST
LSS100H-02-S100L8R

Nivelleur articulé en acier inoxydable - série acier inoxydable, charge statique maximale de 11000 lb, tige articulée de ±4° lb, filetage de 1-8 tiges, diamètre de base de 3.9400 po, deux trous de décalage, OAL de 8.8200 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03662588
N° MFRLSS100H-02-S100L8R
Prix268.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
LSS100H-02-S100L8R

Nivelleur articulé en acier inoxydable - série acier inoxydable, charge statique maximale de 11000 lb, tige articulée de ±4° lb, filetage de 1-8 tiges, diamètre de base de 3.9400 po, deux trous de décalage, OAL de 8.8200 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03662588
N° MFRLSS100H-02-S100L8R
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
Prix268.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3.9400 po
  • Charge statique maximale
    11000 lb
  • Longueur totale
    8.8200 po

Détails

  • Application
    Support de convoyeur et de machinerie avec tampon antidérapant, surface polie et conception sanitaire.
  • Matériau de base
    Acier inoxydable
  • Matériau de fixation
    Ne s’applique pas à ce produit
  • Type de niveleur
    Niveleuse en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Deux trous céphaliques
  • Série
    LSS100
  • Articulation de la tige
    ±4°
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    1-8
  • Tampon antivibrations
    Caoutchouc antidérapant

Aperçu

Description du fabricant
37740 NIVELEURS DE CONVOYEUR
  • Niveleuse SaniStar en acier inoxydable pour le support des convoyeurs et des machines. Arbre et rondelle AISI 304 en acier inoxydable. Base AISI 304 en acier inoxydable + vulcanisé, dureté de 70 shore, caoutchouc. Surface polie. Conception sanitaire.