Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre8.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale12.90 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids44.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesConstruction en acier laminé;ventilateurs de ventilation à évacuation à entraînement direct; conceptions à boulon long; panneau terminal intégré pour connexions rapides; isolation de classe F; certifié Csa et reconnu Ul
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base900 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur ventilateur et souffleur, 1 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 900 tr/min, 56C cadres, TEAO
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceTransfert d’air
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEAO
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.00 / 2.50 A
- Efficacité de la pleine charge72.00 %
- Couple de pleine charge6 pi-lb;6.78 N-m
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP1 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAJ
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricant116202.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720292105
- ModèleC6T8NC38B
- Catégorie de moteurMoteur du ventilateur de ventilation
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720292105
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Construction en acier laminé
- Moteurs de démarrage à condensateur séparé permanent
- Ventilateurs d’évacuation à entraînement direct
- Conceptions allongées à travers le boulon
- Panneau de raccordement intégré pour des connexions rapides
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.