Motion
CHAÎNE CPLG C4020

MORSE
C4020 CPLG CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 40 , 20 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03663336
N° MFRC4020 CPLG CHAIN
Prix71.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
C4020 CPLG CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 40 , 20 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03663336
N° MFRC4020 CPLG CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    4020
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Numéro de chaîne
    40
  • Composant de couplage
    Chaîne
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Style de lubrification
    Lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    341657
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288785781
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de liens
    20
  • Nombre de dents
    20
  • Type de pièce
    Chaîne
  • Type de produit
    Chaînes de couplage de chaîne
  • Style
    C4020
  • CUP_NON
    662288785781

Aperçu

Description du fabricant
C40 20
  • Qualité et performance inégalées