Motion
CHAÎNE CPLG C4022

MORSE
C4022 CPLG CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 40 , 22 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03663337
N° MFRC4022 CPLG CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
C4022 CPLG CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 40 , 22 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03663337
N° MFRC4022 CPLG CHAIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    4022
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Numéro de chaîne
    40
  • Composant de couplage
    Chaîne
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Style de lubrification
    Lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    341658
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288785798
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de liens
    22
  • Nombre de dents
    22
  • Type de pièce
    Chaîne
  • Type de produit
    Chaînes de couplage de chaîne
  • Style
    C4022
  • CUP_NON
    662288785798

Aperçu

Description du fabricant
C40 22
  • Qualité et performance inégalées