Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord5018
- Poids1.73 lb
Détails
- Numéro de chaîne50
- Composant de couplageChaîne
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Style de lubrificationLubrifié
- Numéro de catalogue du fabricant080549
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288375852
- MatérielAcier
- Nombre de liens18
- Nombre de dents18
- Type de pièceChaîne
- Type de produitChaînes de couplage de chaîne
- StyleC5018
- CUP_NON662288375852
Aperçu
- Chaîne à rouleaux double, pas de 5/8 po, pas de 18 po de long
- Une épingle de jointure