Motion
CHAÎNE CPLG C6018

MORSE
C6018 CPLG CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 60 , 18 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03663341
N° MFRC6018 CPLG CHAIN
Prix171.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
C6018 CPLG CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 60 , 18 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03663341
N° MFRC6018 CPLG CHAIN
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
Prix171.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    6018
  • Poids
    2.19 lb

Détails

  • Numéro de chaîne
    60
  • Composant de couplage
    Chaîne
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Style de lubrification
    Lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    061540
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288373759
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de liens
    18
  • Nombre de dents
    18
  • Type de pièce
    Chaîne
  • Type de produit
    Chaînes de couplage de chaîne
  • Style
    C6018
  • CUP_NON
    662288373759

Aperçu

Description du fabricant
C60 18
  • Chaîne à rouleaux double, pas de 3/4 po, pas de 18 po de long
  • Une épingle de jointure