Motion
CHAÎNE CPLG C8018

MORSE
C8018 CPLG CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 80 , 18 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03663344
N° MFRC8018 CPLG CHAIN
Prix440.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
C8018 CPLG CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 80 , 18 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03663344
N° MFRC8018 CPLG CHAIN
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
Prix440.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    8018
  • Poids
    5.10 lb

Détails

  • Numéro de chaîne
    80
  • Composant de couplage
    Chaîne
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Style de lubrification
    Lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    061541
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288373766
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de liens
    18
  • Nombre de dents
    18
  • Type de pièce
    Chaîne
  • Type de produit
    Chaînes de couplage de chaîne
  • Style
    C8018
  • CUP_NON
    662288373766

Aperçu

Description du fabricant
C80 18
  • Double chaîne à rouleaux, pas de 1 po, 18 pas de long
  • Une épingle de jointure