Motion
CHAÎNE CPLG C8020

MORSE
C8020 CPLG CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 80 , 20 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03663345
N° MFRC8020 CPLG CHAIN
Prix464.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
C8020 CPLG CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 80 , 20 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03663345
N° MFRC8020 CPLG CHAIN
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
Prix464.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    8020
  • Poids
    5.66 lb

Détails

  • Numéro de chaîne
    80
  • Composant de couplage
    Chaîne
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Style de lubrification
    Lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    161772
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de liens
    20
  • Nombre de dents
    20
  • Type de pièce
    Chaîne
  • Type de produit
    Chaînes de couplage de chaîne
  • Style
    C8020
  • CUP_NON
    662288402701

Aperçu

Description du fabricant
C80 20