Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Rayon du filet1.50 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur25 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids1.9 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageCage en acier
- Type de cageUne-pièce
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482.30.0040
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Numéro CUP du fabricant726166099022
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Rpm max.4650 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +450 °F
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- Élément roulantRouleau sphérique
- Type de jointDouble étanchéité
- Série222
- CUP_NON726166099022