Motion
SB 22211 , C3 , W33 VJ, PD SB

MCGILL
SB 22211 C3 W33 YSS PD SB

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 55 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, alésage droit, scelléC3
N° D’ARTICLE MI03664580
N° MFRSB 22211 C3 W33 YSS PD SB
Prix2,113.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22211 C3 W33 YSS PD SB

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 55 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, alésage droit, scelléC3
N° D’ARTICLE MI03664580
N° MFRSB 22211 C3 W33 YSS PD SB
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
Prix2,113.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    0.059 po
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ISO 15-2008
  • Poids
    1.9 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    103 kN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0040
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22211 C3 W33 YSS PD
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166142971
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    300° F
  • Rpm max.
    4650 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2325 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Double étanchéité
  • Série
    22200
  • CUP_NON
    726166142971

Aperçu

Description du fabricant
SB 22211 C3 W33 YSS PD SÉRIE SB MH
  • Roulement sphérique série 22200
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint d’étanchéité de l’unité de deux côtés
  • Aucune graisse remplie en usine
  • Plus grand que le dégagement interne standard