Motion
5003230082

MCGILL
5003230082

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 1.6250 po de diamètre, 2.5625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03664614
N° MFR5003230082
Prix896.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
5003230082

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 1.6250 po de diamètre, 2.5625 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03664614
N° MFR5003230082
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
Prix896.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Rayon du filet
    0.0600 po
  • Diamètre extérieur
    2.5625 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5003230082
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20F à 250 °F
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26700 lbf
  • Série
    GR - Guiderol
  • Normes respectées
    ABMA ISO
  • CUP_NON
    726166123222

Aperçu

Description du fabricant
GR 32 SS/MI 27 GR SÉRIE 500