Motion
GR 40 RSS/MI 32

MCGILL
GR 40 RSS/MI 32

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 2.0000 po de diamètre, 3.2500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI03664616
N° MFRGR 40 RSS/MI 32
Prix1,766.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
GR 40 RSS/MI 32

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 2.0000 po de diamètre, 3.2500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI03664616
N° MFRGR 40 RSS/MI 32
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
Prix1,766.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.31 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Anneau intérieur compatible
    MI 32
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR 40 RSS/MI 32
  • Numéro CUP du fabricant
    726166141158
  • Rpm max.
    1530 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54500 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    GR
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • CUP_NON
    726166141158

Aperçu

Description du fabricant
GR 40 RSS/MI 32 GR SÉRIE 500