Motion
MR 14 RSS/MI 10

MCGILL
MR 14 RSS/MI 10

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 0.6250 po de diamètre, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI03664635
N° MFRMR 14 RSS/MI 10
Prix301.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
MR 14 RSS/MI 10

Ensemble de roulements à rouleaux à aiguilles - 0.6250 po de diamètre, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI03664635
N° MFRMR 14 RSS/MI 10
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
Prix301.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Rayon du filet
    0.0400 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Anneau intérieur compatible
    MI 10
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Capacité de charge dynamique
    5280 lbf
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 14 RSS/MI 10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166140748
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées avec roulements à anneau intérieur
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Type de produit
    Ensembles de roulements à rouleaux
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5280 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6000 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Roulement Cagerol
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Capacité de charge statique
    6000 lbf
  • CUP_NON
    726166140748

Aperçu

Description du fabricant
MR 14 RSS/MI 10 MR SÉRIE 500
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
  • Rainure de lubrification annulaire
  • Joints à double embout en caoutchouc avec les deux lèvres tournées vers l’extérieur
  • Avec anneau intérieur séparable