Motion
CRFTS-PN32

SEALMASTER
CRFTS-PN32

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI03664664
N° MFRCRFTS-PN32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFTS-PN32

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI03664664
N° MFRCRFTS-PN32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.2500 po
  • Espacement des trous de boulon
    7.2500 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Largeur du boîtier
    1.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1875 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.3130 po
  • Longueur totale
    8.5000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.5000 po
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Poids
    8.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
  • Numéro de palier
    PN-32
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Roulement à billes à bride à 2-Bolt en acier inoxydable monté Sealmaster - 52100 Roulement en acier, revêtu de nickel phosphorique - Serrure de vis de fixation - Résistant à la corrosion - CRFTS-PN32
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    9752 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Argent
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRFTS-PN32
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461337837
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1350 tr/min
  • Vitesse maximale
    1350 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    PN-32
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FEUILLES
  • Capacité de charge statique
    6601 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461337837

Aperçu

Description du fabricant
CRFTS-PN32 NP OR
  • Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
  • La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
  • Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté