Motion
MPA300G1M250

MP FILTRI USA
MPA300G1M250

Crépine hydraulique - débit de 240 gal/min, filtre nominal de 250 microns, 2-1/2 BSP dans la taille du port
N° D’ARTICLE MI03665352
N° MFRMPA300G1M250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP FILTRI USA
MPA300G1M250

Crépine hydraulique - débit de 240 gal/min, filtre nominal de 250 microns, 2-1/2 BSP dans la taille du port
N° D’ARTICLE MI03665352
N° MFRMPA300G1M250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5.35 po
  • Longueur totale
    10.98 po
  • Port 1 taille/type
    2-1/2 BSPP

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Acier
  • Valeur nominale du filtre
    250 microns
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    240 gal/min
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
MPA300G1M250 CRÉPINE