Motion
NU2211ETC3
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03665604
N° MFRNU2211ETC3
Prix267.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03665604
N° MFRNU2211ETC3
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
Prix267.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    100 mm
  • Poids
    1.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176023477
  • Tr/min maximum (graisse)
    5600 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    7100 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    22
  • CUP_NON
    029176023477

Aperçu

Description du fabricant
NU2211ETC3 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG