Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé1.250 po
- Diamètre intérieur1.250 po
- Longueur50 pi
- Poids0.17 lb/pi
Détails
- ApplicationRefroidissement de panneau électronique, équipement de ponçage de coque, aspirateurs industriels, pulvérisateurs, transfert d’amidon, séchoirs Ultra Violet, récupération de vapeur
- CouleurNoir
- Taux de compression1.6:1
- ConstructionFlexible en élastomère polyuréthane noir renforcé d'un hélice en acier à ressort revêtu de vinyle
- Matériau du tuyauPolyuréthane
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMGU-R125050B-R
- Page de produit du fabricant
- Pression négative29.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort enduit
- SérieDayflex® MG-U
- Fiche technique
- Plage de température-60 à 160 °F
- Substance transportéeAir, poussière, fumée, matériaux
- Pression de service20.00 psi
Aperçu
- Léger et flexible
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Excellente résistance à l’abrasion
- Poignets disponibles
- Autres couleurs disponibles
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 50 pi
- Prix par pied